Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - AP-Gehäuse 3f + Rahmen Gira E2 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106309

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337110224

Sonepar Artikelnummer

121015398

Hersteller Artikelnummer

106309

Hersteller Typ

106309

Hersteller Artikel Nr.:

106309

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Kabeleinführung:

Ja

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Form:

quadratisch

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Ja

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Schlagfest:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.252 kg

Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen Schwarz matt 3fach für E2. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: Abdeckrahmen, Adapter zur Leitungseinführung und Leitungseinführung für Kanal 15x15 mm sind im Lieferumfang enthalten.