GIRA - AP-Gehäuse 3f + Rahmen Gira F200 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106370
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337109433
Sonepar Artikelnummer
121402068
Hersteller Artikelnummer
106370
Hersteller Typ
106370
Hersteller Artikel Nr.:
106370
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Anzahl der Einführungen:
4
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Ja
Einführung von hinten:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
89.95 mm
Höhe:
232.55 mm
Tiefe:
53.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.264 kg


