Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - AP-Gehäuse 3f + Rahmen Gira F300 Schwarz m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - AP-Gehäuse 3f + Rahmen Gira F300 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106384

  • Mit Kabeleinführung - Ja

  • Mit Verschraubungseinführung - Nein

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - Nein

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337115205

Sonepar Artikelnummer

121402071

Hersteller Artikelnummer

106384

Hersteller Typ

106384

Hersteller Artikel Nr.:

106384

Mit Kabeleinführung:

Ja

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.201 kg

Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen Schwarz matt (lackiert) Schwarz matt (lackiert)