GIRA - AP-Gehäuse 5f System 106 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5505910
Anzahl der Einheiten - 5
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022992
Sonepar Artikelnummer
120406805
Hersteller Artikelnummer
5505910
Hersteller Typ
5505910
Hersteller Artikel Nr.:
5505910
Anzahl der Einheiten:
5
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
25.35 mm
Tiefe:
532.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.846 kg


