GIRA - AP-Gehäuse KNX Präsenzmelder Zubehör Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211002
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Mit Kabeleinführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337886150
Sonepar Artikelnummer
120324196
Hersteller Artikelnummer
211002
Hersteller Typ
211002
Hersteller Artikel Nr.:
211002
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Form:
quadratisch
Halogenfrei:
Ja
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


