Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - AP-Gehäuse Präsenzm. Zubehör Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - AP-Gehäuse Präsenzm. Zubehör Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008602

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Mit Kabeleinführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337086024

Sonepar Artikelnummer

120015357

Hersteller Artikelnummer

008602

Hersteller Typ

008602

Hersteller Artikel Nr.:

008602

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Form:

quadratisch

Halogenfrei:

Ja

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Schlagfest:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

Aufputz-Gehäuse für Präsenzmelder. Merkmale: Ein- oder Mehrpunktbefestigung möglich. Hinweise: Für die Montage an der Decke. Nicht in Kombination mit Ballschutzkorb 2116 00 verwenden. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie