Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Aufsatz Codetastatur System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Aufsatz Codetastatur System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851328

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337032380

Sonepar Artikelnummer

120424737

Hersteller Artikelnummer

851328

Hersteller Typ

851328

Hersteller Artikel Nr.:

851328

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Aufsatz Codetastatur Anthrazit System 55. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: