Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Aufsatz Codetastatur System 55 F Alu

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Aufsatz Codetastatur System 55 F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 851326

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337032397

Sonepar Artikelnummer

120424735

Hersteller Artikelnummer

851326

Hersteller Typ

851326

Hersteller Artikel Nr.:

851326

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Aufsatz Codetastatur Farbe Alu System 55. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: