Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Bedienaufs. UP-Radio IP System 55 Grau m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Bedienaufs. UP-Radio IP System 55 Grau m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2322015

  • Ausführung - Radio

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337107842

Sonepar Artikelnummer

121413587

Hersteller Artikelnummer

2322015

Hersteller Typ

2322015

Hersteller Artikel Nr.:

2322015

Ausführung:

Radio

Zusammenstellung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

grau

Funkgesteuert:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.019 kg

Bedienaufsatz Unterputz-Radio IP Grau matt (lackiert) System 55