Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

GIRA - Bel.el. Glimmlampe 2 mA Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Bel.el. Glimmlampe 2 mA Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 099900

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Fassung - sonstige

  • Nennstromaufnahme - 2 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337999003

Sonepar Artikelnummer

120040051

Hersteller Artikelnummer

099900

Hersteller Typ

099900

Hersteller Artikel Nr.:

099900

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

2 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.004 kg

Beleuchtungselement für Lichtsignal. Merkmale: Hinweise: Geeignet für Einsatz Lichtsignal, Lichtsignal WG AP und Lichtsignal Aufputz. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie