Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Bel.el. Glühlampe 12 V 240 mA Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Bel.el. Glühlampe 12 V 240 mA Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 093200

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Fassung - sonstige

  • Nennstromaufnahme - 240 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337932000

Sonepar Artikelnummer

120040782

Hersteller Artikelnummer

093200

Hersteller Typ

093200

Hersteller Artikel Nr.:

093200

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

240 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.007 kg

Beleuchtungselement für Lichtsignal Glühlampe 12 V~. Merkmale: Hinweise: Geeignet für Einsatz Lichtsignal, Lichtsignal WG AP und Lichtsignal Aufputz. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie