Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Bel.el. Glühlampe 24 V 125 mA Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Bel.el. Glühlampe 24 V 125 mA Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 093300

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Fassung - sonstige

  • Nennstromaufnahme - 125 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337933007

Sonepar Artikelnummer

120040783

Hersteller Artikelnummer

093300

Hersteller Typ

093300

Hersteller Artikel Nr.:

093300

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

125 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.005 kg

Beleuchtungselement für Lichtsignal Glühlampe 24 V~. Merkmale: Hinweise: Geeignet für Einsatz Lichtsignal, Lichtsignal WG AP und Lichtsignal Aufputz. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie