Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Beschriftungsbögen 15,8 x 67 mm Zubehör Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Beschriftungsbögen 15,8 x 67 mm Zubehör Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2874112

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337052807

Sonepar Artikelnummer

120141118

Hersteller Artikelnummer

2874112

Hersteller Typ

2874112

Hersteller Artikel Nr.:

2874112

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.021 kg

Beschriftungsbögen für Flächenschalter Reinweiß glänzend 15,8 x 67 mm 48 Schriftfelder. Merkmale: Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im DIN-A4-Format. Hinweise: Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden. Um Ihren Druck zu gestalten, geben Sie auf der folgenden Website die Gira Artikelnummer Ihrer Textetiketten ein. https://www.avery-zweckform.com/software/avery-design-print Lieferumfang: