Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Beschriftungsbögen 38 x 36 mm Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Beschriftungsbögen 38 x 36 mm Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108900

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 48211010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337003830

Sonepar Artikelnummer

120123674

Hersteller Artikelnummer

108900

Hersteller Typ

108900

Hersteller Artikel Nr.:

108900

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48211010

Gewicht:

0.137 kg

Beschriftungsbögen für System 55 Tastsensor 3, Ruftaster, Funk Wandsender flach Tastsensor 3 Plus. Merkmale: Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im DIN-A4-Format. Hinweise: Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie