Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Beschriftungsbögen 62 x 62 mm Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Beschriftungsbögen 62 x 62 mm Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145800

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39199080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337458005

Sonepar Artikelnummer

120113356

Hersteller Artikelnummer

145800

Hersteller Typ

145800

Hersteller Artikel Nr.:

145800

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.094 kg

Beschriftungsbögen 62 x 62 mm. Merkmale: Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im DIN-A4-Format. Hinweise: Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie