Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Beweg.m. 1,10 m One System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Beweg.m. 1,10 m One System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203828

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 170 m

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - sonstige

  • Zwangseinschaltung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337125600

Sonepar Artikelnummer

121154238

Hersteller Artikelnummer

203828

Hersteller Typ

203828

Hersteller Artikel Nr.:

203828

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

170 m

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Scanwinkel:

170 °

Optimale Montagehöhe:

110 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

140 m

Fernbedienbar:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Ansprechhelligkeit:

5 .. 3000 lx

Anzahl der Schaltzonen:

1

Umgebungstemperatur:

-15 .. 45 °C

Breite:

55 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

24 mm

Einbaubreite:

53.6 mm

Einbautiefe:

24 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.137 kg

Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One Anthrazit. Merkmale: Bewegungsmelder (mit Passiv-Infrarot-Sensor / PIR) für Gira One. Zum automatischen Schalten von Gira One Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Die Nachlaufzeit der Gira One Verbraucher wird über den jeweiligen Aktorkanal im Gira Projekt Assistenten (GPA) konfiguriert. Integrierter Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur. Integrierte lokale Taste um Gira One Verbraucher zu steuern: Schalten, Treppenhaus und Szene. Inbetriebnahme des Bewegungsmelders mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) Version 5.2. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Eigenschaften des Bewegungsmelders. Großer Erfassungsbereich (bis zu 238 m2). Erweiterung des Erfassungsbereichs über zusätzliche Bewegungsmelder. Es ist möglich den Erfassungsbereich einzuschränken. Es ist möglich die Empfindlichkeit des Sensors zu konfigurieren. Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs. Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet. Raumtemperatur. Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor. LED-Anzeige. Funktionsauswahl der Status-LED: immer AUS, Anzeige von Bewegung. Hinweise: Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. KNX Data Secure kompatibel. Lieferumfang: