Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX System 70 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX System 70 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204070

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337115595

Sonepar Artikelnummer

121402132

Hersteller Artikelnummer

204070

Hersteller Typ

204070

Hersteller Artikel Nr.:

204070

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Erfassungswinkel vertikal:

0 .. 180 °

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.038 kg

Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX Reinweiß glänzend System 70 Merkmale: • Montage auf Busankoppler 3. • Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). • Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. • Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. • Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. • Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. • Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. • Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. • Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). • Ein Funktionsblock konfigurierbar. • Funktionsblock für die Anwendung ''Wächter'', ''Wächter mit Abschalthelligkeit'' oder ''Melder'' konfigurierbar. • Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden. • Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. • Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung. • Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. • Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung ''Wächter'' oder ''Wächter mit Abschalthelligkeit''. • Das Gerät ist in den Anwendungen ''Wächter'' oder ''Wächter mit Abschalthelligkeit'' als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. • Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs. Hinweise: • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. • Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.