Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Beweg.m. Cube 120 Wächter Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Beweg.m. Cube 120 Wächter Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244202

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 16 m

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - sonstige

  • Scanwinkel - 120 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337056430

Sonepar Artikelnummer

120706997

Hersteller Artikelnummer

244202

Hersteller Typ

244202

Hersteller Artikel Nr.:

244202

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

16 m

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Scanwinkel:

120 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

11 m

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.338 kg

Bewegungsmelder Cube 120 Reinweiß. Merkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit. Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter/Taster aktiviert werden. Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende. Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s. Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern. Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht. Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet. Fernbedienung optional. Hinweise: Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet. Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3. Bei ''Energiesparlampen'' auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen! Lieferumfang: Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.