Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Blindabd. o.Tragring System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Blindabd. o.Tragring System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 810828

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

  • Zusammenstellung - Vollplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337032496

Sonepar Artikelnummer

121095224

Hersteller Artikelnummer

810828

Hersteller Typ

810828

Hersteller Artikel Nr.:

810828

Verwendung:

Blindabdeckung

Farbe:

anthrazit

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

Vollplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

Blindabdeckung ohne Tragring Anthrazit. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: