GIRA - Blindmodul System 106 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5568920
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337022862
Sonepar Artikelnummer
120406848
Hersteller Artikelnummer
5568920
Hersteller Typ
5568920
Hersteller Artikel Nr.:
5568920
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.342 kg


