GIRA - Blindmodul System 106 Verkehrsweiß(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5568902
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022848
Sonepar Artikelnummer
120406847
Hersteller Artikelnummer
5568902
Hersteller Typ
5568902
Hersteller Artikel Nr.:
5568902
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
weiß
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.173 kg


