Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - BNC 2f Crimpanschluss Einsatz Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - BNC 2f Crimpanschluss Einsatz Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 563010

  • Verwendung - BNC/TNC

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337460268

Sonepar Artikelnummer

120324379

Hersteller Artikelnummer

563010

Hersteller Typ

563010

Hersteller Artikel Nr.:

563010

Verwendung:

BNC/TNC

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.053 kg

Einsatz BNC 2fach Crimpanschluss. Merkmale: Hinweise: Nicht für Montagerahmen mit Klappdeckel geeignet. Nur für Schraubbefestigung. Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie