Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - BSF blanko BSS f. SCHUKO WG AP

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - BSF blanko BSS f. SCHUKO WG AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001900

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - grau

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337019008

Sonepar Artikelnummer

120006391

Hersteller Artikelnummer

001900

Hersteller Typ

001900

Hersteller Artikel Nr.:

001900

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Beschriftungsfeld mit blanko Beschriftungsschild für SCHUKO-Steckdosen Grau. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: