Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Busankoppler 3 KNX Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Busankoppler 3 KNX Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200800

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337082187

Sonepar Artikelnummer

120180634

Hersteller Artikelnummer

200800

Hersteller Typ

200800

Hersteller Artikel Nr.:

200800

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.043 kg

Busankoppler 3 für KNX. Merkmale: Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem Anwendungsmodul für KNX her. Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit. Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert. Hinweise: Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie