Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - DALI Aktor Colour 4f KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - DALI Aktor Colour 4f KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211300

  • Montageart - REG

  • Nennspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 .. 60 Hz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337128144

Sonepar Artikelnummer

121245365

Hersteller Artikelnummer

211300

Hersteller Typ

211300

Hersteller Artikel Nr.:

211300

Montageart:

REG

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Farbe:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.154 kg

DALI Aktor Colour 4fach für Gira One und KNX. Merkmale: Funktion im Gira One System (ab September 2026 für Gira One Server V4.0 und GPA V6.2). 4 unabhängig steuerbare DALI-2 Systeme im Broadcast-Modus. Anschluss von insgesamt bis zu 128 DALI Teilnehmern am Aktor. Pro DALI System (Ausgänge 1 bis 4) steht ein maximaler DALI Busstrom von 80 mA zum Betrieb von bis zu 40 DALI Betriebsgeräten zur Verfügung. Schalten und Dimmen von DALI Betriebsgerät (z. B. EVG). Unterstützung der Ansteuerung von DALI Betriebsgeräten des Gerätetyps ''Tunable White'' (DALI Device Type 8 - TW). Unterstützung der Ansteuerung von DALI Betriebsgeräten des Gerätetyps ''Colour Control'' (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Anbindung von DALI-2 Sensoren als Application Controller. DALI Ausgänge. 4 unabhängig steuerbare DALI-2 Lichtsteuerungssysteme - Schalten und Dimmen - DALI Tunable White (Farbtemperatursteuerung) - DALI RGB - DALI RGBW. Minimal- und Maximalhelligkeit einstellbar. Minimal- und maximale Farbtemperatur einstellbar. Einschalten auf letzten Helligkeitswert oder fest eingestellte Einschalthelligkeit. Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung. Treppenhausfunktion, es kann optional eine Vorwarnzeit und eine Vorwarnhelligkeit eingestellt werden. Rückmeldungen von DALI Fehlerstatus, DALI Kurzschluss und Meldung vom Ausfall der Versorgungsspannung. Stand-by-Abschaltung der angeschlossenen EVG realisierbar. Handbedienung der Ausgänge. Funktion im Gira KNX System. Einfache Broadcast-Steuerung von DALI-2 Leuchten und Anbindung von DALI-2 Sensoren als Application Controller. 4 unabhängig steuerbare DALI Systeme. Anschluss von insgesamt bis zu 128 DALI Teilnehmern am Aktor. Pro DALI System (Ausgänge 1 bis 4) steht ein maximaler DALI Busstrom von 80 mA zum Betrieb von bis zu 40 DALI Betriebsgeräten zur Verfügung. Schalten und Dimmen von DALI Betriebsgerät (z. B. EVG). Unterstützung der Ansteuerung von DALI Betriebsgeräten des Gerätetyps ''Tunable White'' (DALI Device Type 8 - TW). Steuerung der Farbtemperatur über relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über Szenen. Die Farbtemperatursteuerung erfolgt weitgehend unabhängig zur Steuerung der Helligkeit der verwendeten Leuchtmittel. Steuerung der Lichtfarbe bei Verwendung von DALI Betriebsgeräten des Gerätetyps ''Colour Control'' (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Flexible Farbsteuerung in den Farbräumen ''RGB'', ''RGBW'' oder ''HSV''. In den RGB-Farbräumen ist die Farbe durch relatives oder absolutes Dimmen entweder über kombinierte oder getrennte Kommunikationsobjekte gemäß KNX Spezifikation und zusätzlich über Szenen steuerbar. Im Farbraum ''HSV'' stehen getrennte Objekte zur absoluten Steuerung der Lichtfarbe durch Farbwinkel (H), Sättigung (S) und Hellwert (V) zur Verfügung und zusätzlich ebenfalls über Szenen steuerbar. Automatischer Farbkreisdurchlauf: zyklische Verstellung des Farbwinkels im Farbkreis. Hierdurch ergeben sich kontinuierliche Farbverläufe, die zur Laufzeit des DALI Aktors beliebig gestartet und gestoppt werden können. Automatischer Helligkeitsdurchlauf: zyklische Verstellung der Helligkeit im gesamten Helligkeitsbereich. Handbedienung der DALI Systeme unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb mit Broadcast-Steuerung) getrennt für die DALI Systeme. Steuerung des Schaltzustands und der Helligkeit. Rückmeldungen von DALI Fehlerstatus, DALI Kurzschluss und Meldung vom Ausfall der Versorgungsspannung. Bis zu 6 zentrale Schalt- und Dimmfunktionen. Stand-by-Abschaltung der angeschlossenen EVG realisierbar. Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich. Einbeziehung der vier DALI Systeme in jeweils bis zu 16 Lichtszenen zur Steuerung der Helligkeit, Farbtemperatur oder Farbe möglich. Aktive Statusmeldungen für Schaltzustand, Helligkeitswert, Farbtemperatur und Farbe für jedes DALI System möglich. Einstellung der Helligkeits- und Farbtemperaturgrenzwerte (minimal, maximal) möglich. Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar. Lampenschonendes Ein- und Ausschalten (Soft-EIN, Soft-AUS). Sperrfunktion oder alternativ Zwangsstellungsfunktion parametrierbar. Bei Sperrfunktion ist das Blinken von Leuchten eines DALI Systems möglich. Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). Betriebsstundenzähler. DALI Power-ON-Level (durch Parameter Verhalten ''Nach Bus-/Netzspannungswiederkehr'') und DALI System-Failure-Level (durch Parameter Verhalten ''Bei Bus-/Netzspannungsausfall'') einstellbar. Reaktionen bei Bus-/Netzspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang einstellbar (für Helligkeitssteuerung). Bei Farbtemperatur- und Farbsteuerung fest vorgegeben. Multimasterfähig, es können weitere DALI-2 Sensoren als Application Controller in jedem DALI System installiert werden. Hinweise: Multimasterfähig, sodass weitere DALI-2 Sensoren als Application Controller in jedem DALI System installiert werden können. Montage auf DIN-Hutschiene. Integrierte DALI Spannungsversorgung. Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 6.2. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Lieferumfang: KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie