GIRA - DALI Drehdimmeins. UP Netzteil Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202700
Montageart - Unterputz
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung 1-10 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337129608
Sonepar Artikelnummer
121197182
Hersteller Artikelnummer
202700
Hersteller Typ
202700
Hersteller Artikel Nr.:
202700
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.079 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


