Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Datenhaube Tragring + BSF System 55 Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Datenhaube Tragring + BSF System 55 Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087028

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337870289

Sonepar Artikelnummer

120040682

Hersteller Artikelnummer

087028

Hersteller Typ

087028

Hersteller Artikel Nr.:

087028

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Datenhaube mit Tragring und Beschriftungsfeld für Einschübe Kommunikationstechnik Anthrazit. Merkmale: Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Für senkrechten und 30° geneigten Auslass. Lieferumfang: