Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Datenhaube Tragring + BSF System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Datenhaube Tragring + BSF System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0870005

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Bedienelement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337037057

Sonepar Artikelnummer

120555827

Hersteller Artikelnummer

0870005

Hersteller Typ

0870005

Hersteller Artikel Nr.:

0870005

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Bedienelement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.049 kg

Datenhaube mit Tragring und Beschriftungsfeld für Einschübe Kommunikationstechnik Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Für senkrechten und 30° geneigten Auslass. Lieferumfang: