Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Datenhaube Tragring + BSF System 70 Grau m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Datenhaube Tragring + BSF System 70 Grau m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087076

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337115335

Sonepar Artikelnummer

121402029

Hersteller Artikelnummer

087076

Hersteller Typ

087076

Hersteller Artikel Nr.:

087076

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.046 kg

Datenhaube mit Tragring und Beschriftungsfeld für Einschübe Kommunikationstechnik Grau matt (lackiert) Hinweise: • Nur für Schraubbefestigung. • Für senkrechten und 30° geneigten Auslass.