Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Datenhaube Tragring + BSF System 70 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Datenhaube Tragring + BSF System 70 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087070

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337115342

Sonepar Artikelnummer

121402025

Hersteller Artikelnummer

087070

Hersteller Typ

087070

Hersteller Artikel Nr.:

087070

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.046 kg

Datenhaube mit Tragring und Beschriftungsfeld für Einschübe Kommunikationstechnik Reinweiß glänzend Hinweise: • Nur für Schraubbefestigung. • Für senkrechten und 30° geneigten Auslass.