Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Dichtungsflansch IP44 Flächenschalter

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Dichtungsflansch IP44 Flächenschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2790111

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337049623

Sonepar Artikelnummer

120141082

Hersteller Artikelnummer

2790111

Hersteller Typ

2790111

Hersteller Artikel Nr.:

2790111

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Dichtungsflansch IP44 für Steckdosen Reinweiß glänzend Flächenschalter - In Verbindung mit dem Dichtungsflansch und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus dem Schalterprogramm Flächenschalter für die Farbe Reinweiß lassen sich viele Flächenschalterprodukte wassergeschützt nach IP44 installieren.