Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Dichtungsflansch IP44 System 70

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Dichtungsflansch IP44 System 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 279070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337128052

Sonepar Artikelnummer

121402197

Hersteller Artikelnummer

279070

Hersteller Typ

279070

Hersteller Artikel Nr.:

279070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Dichtungsflansch IP44 für Steckdosen mit Klappdeckel System 70 Merkmale: • In Verbindung mit dem Dichtungsflansch und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus dem System 70 (Gira F100, Gira F200, Gira F300) lassen sich lassen sich SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt nach IP44 installieren. • Nicht geeignet für Gira F200 für den flachen Einbau geeignet.