Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Dienstzimmereinheit Notrufset System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Dienstzimmereinheit Notrufset System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291503

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienung - Taste

  • Bauart - Wandgerät

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337069720

Sonepar Artikelnummer

120158742

Hersteller Artikelnummer

291503

Hersteller Typ

291503

Hersteller Artikel Nr.:

291503

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienung:

Taste

Bauart:

Wandgerät

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

Bus-System

Geeignet für:

Ruf

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf abstellen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.058 kg

Dienstzimmereinheit für Notrufset Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Dienstzimmereinheit (ohne Display) mit Rufquittierung (grünes Tastenfeld) und Abstelltaster für den Summer (gelbes Tastenfeld). Hinweise: Die Dienstzimmereinheit ist optionaler Bestandteil des Notrufsets. Lieferumfang: