Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Dimmaktor 1f 500 W/VA KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Dimmaktor 1f 500 W/VA KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 217100

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337082200

Sonepar Artikelnummer

120180676

Hersteller Artikelnummer

217100

Hersteller Typ

217100

Hersteller Artikel Nr.:

217100

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Ausgangsleistung:

20 .. 500 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal

Max. Schaltleistung LED:

50 W

Spannung:

230 V

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.190 kg

Dimmaktor 1fach für KNX 20 – 500 W/VA. Merkmale: Dimmaktor mit integrierter Busankopplung. Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen. Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips. Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher. Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb möglich). Der Dimmaktor 1fach kann auch als Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Elektromotoren verwendet werden. Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. Funktionen. Unabhängige Ansteuerung der Dimmkanäle. Im Baustellenbetrieb sind die Ausgänge manuell bedienbar, ohne Busspannung, nur mit der Betriebsspannung. Zentrale Schaltfunktion zur Ansteuerung aller Dimmkanäle. Verzögerung für aktiv sendende Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr. Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo / NV-LED (kapazitiv / Phasenabschnitt), konventioneller Trafo / NV-LED (induktiv / Phasenanschnitt), HV-LED (Phasenanschnitt) bzw. HV-LED (Phasenabschnitt). Rückmeldung ''Schalten'' und ''Helligkeitswert''. Einstellung des dimmbaren Helligkeitsbereichs möglich. Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar. Einschaltverhalten bei relativem Dimmbefehl parametrierbar. Lampenschonendes Ein- und Ausschalten. Automatische Einstellung und Skalierung des dimmbaren Helligkeitsbereichs bei Verwendung von Universal-Leistungszusätzen. Das Verhalten eines Dimmkanals im Zustand ''AUS'' beim Empfang eines relativen Dimmbefehls kann parametriert werden (Einschalten und Hochdimmen oder keine Reaktion). Meldetelegramme für Kurzschluss, Überlast und bei Lastausfall. Rückmelden der angeschlossenen Lastart. Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang parametrierbar. Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung. Verknüpfungsfunktion und bis zu acht Szenen pro Dimmkanal möglich. Betriebsstundenzähler zum Erfassen der Einschaltzeit. Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. Hinweise: Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze. Montage auf DIN-Hutschiene. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie