Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Dimmaktor 4f REG Standard KNX Secure

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Dimmaktor 4f REG Standard KNX Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201500

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - Gira One

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337073345

Sonepar Artikelnummer

120801366

Hersteller Artikelnummer

201500

Hersteller Typ

201500

Hersteller Artikel Nr.:

201500

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

Gira One

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

225 W

Leistungszusatz verwendbar:

Ja

Lastart:

universal

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Spannung:

110 .. 230 V

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Schutzart (IP):

IP21

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.206 kg

Dimmaktor 4fach Standard für Gira One und KNX. Merkmale: Funktion im Gira One System. Aktor zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen. Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips. Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher. Leistungserweiterung durch Leistungszusätze. Handbedienung der Ausgänge. Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Dimmausgänge. Minimal- und Maximalhelligkeit einstellbar. Einschalten auf letzten Helligkeitswert oder fest eingestellte Einschalthelligkeit. Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung. Treppenhausfunktion, es kann optional eine Vorwarnzeit und eine Vorwarnhelligkeit eingestellt werden. Funktion im Gira KNX System. Dimmaktor mit integrierter Busankopplung. Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, dimmbaren HV-LED-Lampen, dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen, dimmbaren induktiven Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen, dimmbaren elektronischen Trafos mit NV-Halogen- oder NV-LED-Lampen. Handbetätigung der Ausgänge unabhängig vom Bus. Temporäre Statusanzeige aktivierbar, Verknüpfung über Kommunikationsobjekt über mehrere Aktoren hinweg möglich. Zur Vereinfachung der Konfiguration können in der ETS alle vorhandenen Dimmkanäle auf gleiche Parameter zugeordnet und somit identisch parametriert werden. Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern. Dimmausgänge. Unabhängiges Schalten und Dimmen der Dimmausgänge. Vorgabe der Lastart und Festlegung des Dimmprinzips möglich: Universal (mit automatischem Einmessvorgang), elektronischer Trafo (kapazitiv / Phasenabschnitt), konventioneller Trafo (induktiv / Phasenanschnitt), LED (Phasenanschnitt) bzw. LED (Phasenabschnitt). Dimmkennline pro Kanal zur Anpassung auf die jeweilige angeschlossene Last im Zeitbereich und Wertebereich konfigurierbar. Einstellung des dimmbaren Bereichs möglich: Einschalthelligkeit, Grundhelligkeit und obere Dimmgrenze. Verhalten beim Empfang eines absoluten Helligkeitswerts einstellbar (andimmen, anspringen, Fading). Verhalten beim relativen Hochdimmen im ausgeschalteten Zustand einstellbar (Kanal einschalten, keine Reaktion). Rückmeldung Schalten: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion. Reaktion bei Busspannungswiederkehr für jeden Ausgang einstellbar. Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung). Treppenlichtfunktion mit Vorwarnfunktion durch zeitgesteuertes Reduzieren der Beleuchtung oder Aktivierung einer Permanentbeleuchtung. Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 16 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar. Verzögerungszeit bei Szenenabruf konfigurierbar. Dimmverhalten bei Aufruf einer neuen Szene einstellbar (anspringen, andimmen, Fading). Visuelle Rückmeldung beim Speichern einer Szene. Rückmeldung Helligkeitswert: Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktion. Für aktive Rückmeldeobjekte ist die Art der Aktualisierung einstellbar (bei Änderung des Eingangsobjektes oder bei Änderung des Rückmeldewertes). Somit ist eine Anpassung an Visualisierungen individuell möglich. Hinweise: VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Die maximale Anschlussleistung ist abhängig von der gewählten Betriebsart (Phasenan- oder Phasenabschnitt). Nähere Angaben finden Sie in der Gebrauchsanleitung. Leistungserweiterung durch Gira Leistungszusätze. Montage auf DIN-Hutschiene. KNX Data Secure kompatibel. Schneller Download der Applikation (Long Frame Support). Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service App (Zusatzsoftware) möglich. Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie