Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - E-Säule 3x Leereinheit 491 mm Gira Energiesäule Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - E-Säule 3x Leereinheit 491 mm Gira Energiesäule Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134528

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337345282

Sonepar Artikelnummer

120123794

Hersteller Artikelnummer

134528

Hersteller Typ

134528

Hersteller Artikel Nr.:

134528

Anzahl der Steckdosen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Breite:

142 mm

Höhe:

491 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

2.443 kg

Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten Höhe 491 mm Anthrazit unbestückt. Merkmale: Frei bestückbare Gira Energiesäule. Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise: Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. 1-Dübelbefestigung. Lieferumfang: Abdeckrahmen 3fach TX_44 ist im Lieferumfang enthalten. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.