Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - E-Säule 3x SCHUKO SH 491 mm Gira Energiesäule F Alu

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - E-Säule 3x SCHUKO SH 491 mm Gira Energiesäule F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134126

  • Anzahl der Steckdosen - 3

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337341260

Sonepar Artikelnummer

120022879

Hersteller Artikelnummer

134126

Hersteller Typ

134126

Hersteller Artikel Nr.:

134126

Anzahl der Steckdosen:

3

Mit Beleuchtung:

Nein

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Breite:

142 mm

Höhe:

491 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

2.862 kg

Gira Energiesäule Höhe 491 mm Farbe Alu 3 SCHUKO-Steckdosen. Merkmale: Die beiden oberen Steckdosen sind um 30° gedreht. Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Hinweise: Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. 1-Dübelbefestigung. Lieferumfang: Drei SCHUKO-Steckdosen sind im Lieferumfang enthalten. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.