Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - E-Säule 6x Leereinheit 769 mm Gira Energiesäule F Alu

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - E-Säule 6x Leereinheit 769 mm Gira Energiesäule F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135126

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337351269

Sonepar Artikelnummer

120123798

Hersteller Artikelnummer

135126

Hersteller Typ

135126

Hersteller Artikel Nr.:

135126

Anzahl der Steckdosen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Breite:

142 mm

Höhe:

769 mm

Tiefe:

74 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

3.386 kg

Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten Höhe 769 mm Farbe Alu unbestückt. Merkmale: Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 6 Leereinheiten. Die sechs Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise: Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. 1-Dübelbefestigung. Lieferumfang: Zwei Abdeckrahmen Gira TX_44 3fach sind im Lieferumfang enthalten. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.