GIRA - E-Säule Licht + 3x Leereinheit 1600 mm Gira Energiesäule Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135328
Anzahl der Steckdosen - 0
Mit Beleuchtung - Ja
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337353287
Sonepar Artikelnummer
120113380
Hersteller Artikelnummer
135328
Hersteller Typ
135328
Hersteller Artikel Nr.:
135328
Anzahl der Steckdosen:
0
Mit Beleuchtung:
Ja
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Breite:
142 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
75 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054139
Gewicht:
10.208 kg


