Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - E-Säule Licht + 3x Leereinheit 1600 mm Gira Energiesäule F Alu

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - E-Säule Licht + 3x Leereinheit 1600 mm Gira Energiesäule F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135326

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337353263

Sonepar Artikelnummer

120113378

Hersteller Artikelnummer

135326

Hersteller Typ

135326

Hersteller Artikel Nr.:

135326

Anzahl der Steckdosen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Breite:

142 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

10.208 kg

Gira Energiesäule mit Lichtelement und 3 Leereinheiten Höhe 1600 mm Farbe Alu unbestückt. Merkmale: Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten und Lichtelement. Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden. Hinweise: Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. Befestigung mit drei Schwerlastdübeln. Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden. Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden. Lieferumfang: Abdeckrahmen 3fach TX_44 ist im Lieferumfang enthalten. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.