Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - E-Säule Licht + 3x SCHUKO SH 769 mm Gira Energiesäule Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - E-Säule Licht + 3x SCHUKO SH 769 mm Gira Energiesäule Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134228

  • Anzahl der Steckdosen - 2

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337342281

Sonepar Artikelnummer

120022884

Hersteller Artikelnummer

134228

Hersteller Typ

134228

Hersteller Artikel Nr.:

134228

Anzahl der Steckdosen:

2

Mit Beleuchtung:

Ja

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Breite:

142 mm

Höhe:

769 mm

Tiefe:

75 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

3.819 kg

Gira Energiesäule mit Lichtelement Höhe 769 mm Anthrazit 3 SCHUKO-Steckdosen. Merkmale: Gira Energiesäule mit Lichtelement und drei SCHUKO-Steckdosen. Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe. Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung. Die beiden oberen Steckdosen sind um 30° gedreht. Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Hinweise: Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse. Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton. Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren. 1-Dübelbefestigung. Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden. Lieferumfang: Drei SCHUKO-Steckdosen sind im Lieferumfang enthalten. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.