Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - EB-Lautsprecher Türko

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - EB-Lautsprecher Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125800

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85182900

  • Gewicht - 0.105 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337258001

Sonepar Artikelnummer

120123749

Hersteller Artikelnummer

125800

Hersteller Typ

125800

Hersteller Artikel Nr.:

125800

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

0.105 kg

Einbaulautsprecher. Merkmale: Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseiteneinbauten oder Frontplatten. An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden. Signalübertragung und Versorgung des Lautsprechers über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Kleine Bauform. Wetterfester Lautsprecher. Hochwertiges Elektretmikrofon. Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten. Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss. Bis zu acht mechanische Klingeltaster anschließbar. Farbkamera für Türstation anschließbar. Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). Sprechlautstärke einstellbar. Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Quittungston bei Ruftastenbetätigung. Hinweise: Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP). Bei der Erweiterung um eine Farbkamera wird ein Steuergerät Video benötigt. Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie