GIRA - EFH-Paket Wohnungsstation Video AP 7 System 106 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2431920
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337096344
Sonepar Artikelnummer
120706994
Hersteller Artikelnummer
2431920
Hersteller Typ
2431920
Hersteller Artikel Nr.:
2431920
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
Nein
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
2.391 kg


