Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Eins. Codetastatur Gira Keyless In

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Eins. Codetastatur Gira Keyless In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263500

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Chipkarte

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337772637

Sonepar Artikelnummer

120424451

Hersteller Artikelnummer

263500

Hersteller Typ

263500

Hersteller Artikel Nr.:

263500

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Chipkarte

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.059 kg

Keyless In Einsatz Codetastatur. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie