Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Eins. Schlüsseltaster 1-p WG AP

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Eins. Schlüsseltaster 1-p WG AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143500

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Tastschalter - Nein

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337010883

Sonepar Artikelnummer

120424094

Hersteller Artikelnummer

143500

Hersteller Typ

143500

Hersteller Artikel Nr.:

143500

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.042 kg

Einsatz Schlüsselschalter 10 AX 250 V~ Taster 1-polig. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie