Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Eins. UP-Radio IP System 55

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Eins. UP-Radio IP System 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232100

  • Ausführung - Radio

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung

  • Funkgesteuert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337121787

Sonepar Artikelnummer

121368516

Hersteller Artikelnummer

232100

Hersteller Typ

232100

Hersteller Artikel Nr.:

232100

Ausführung:

Radio

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Funkgesteuert:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.018 kg

Einsatz Unterputz-Radio IP. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie