GIRA - Einschub Datenhaube 1f AMP (ACO) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005900
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337059004
Sonepar Artikelnummer
120030298
Hersteller Artikelnummer
005900
Hersteller Typ
005900
Hersteller Artikel Nr.:
005900
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Einschub Datenhaube für AMP (ACO) (Communications Outlet). Merkmale: Hinweise: Passt nur in Abdeckung 0870. Nur für 30° geneigten Auslass geeignet. Passend in Verbindung mit AMP/ACO-Schräginstallationsgehäuse, Part.-No. 1394582-1, auch für Cat.6, 600 MHz, 622 Mbit/s, Klasse E -DIN 44312-5. Lieferumfang:
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


