GIRA - Einschub Datenhaube 2f SC-Duplex Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 008900
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337089001
Sonepar Artikelnummer
120032735
Hersteller Artikelnummer
008900
Hersteller Typ
008900
Hersteller Artikel Nr.:
008900
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
Einschub Datenhaube für Lichtwellenleiter / SC-Duplex-Kupplung. Merkmale: Hinweise: Passend für: Telegärtner/T-SC-Duplex-Kupplung Part.Nr. J 08081 A 0002, Telegärtner/ST-SC-Duplex-Adapter Part.Nr. J 08082 A 0003, Telegärtner/ST-SC-Duplex-Adapter Part.Nr. J 08082 A 0002, AMP/SC-Durchführungskupplung AMP Part.Nr. Y-5502776-X, AMP/SC-ST-Durchführungskupplung AMP Part.Nr. Y-5503137-X, AMP etc., Amphenol. Lieferumfang:
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


