GIRA - Einschub Datenhaube High-End WBT Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009100
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337091004
Sonepar Artikelnummer
120033394
Hersteller Artikelnummer
009100
Hersteller Typ
009100
Hersteller Artikel Nr.:
009100
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg
Einschub Datenhaube für High-End-Lautsprechersteckverbinder WBT (+/-). Merkmale: Zum professionellen Anschluss von Lautsprecherleitungen bis max. 10 mm² durch Unterklemmen unter Schraubmutter oder durch 4 mm Bananenstecker. Hinweise: Lieferumfang:
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


