Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Endkappe Zugentlastung Profil 55 Grau

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135828

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Einheiten - 0

  • Montagerichtung - vertikal

  • Mit Kabeleinführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337358282

Sonepar Artikelnummer

120133350

Hersteller Artikelnummer

135828

Hersteller Typ

135828

Hersteller Artikel Nr.:

135828

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Einheiten:

0

Montagerichtung:

vertikal

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Form:

quadratisch

Halogenfrei:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Schlagfest:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

Endkappe mit integrierter Zugentlastung. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie